Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMRW SMD LED Rot 2 V, 140° 3216 (1206)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-SMRW SMD LED Rot 2 V, 140° 3216 (1206)
Artikel-Nr.:
     108EL-1623788
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     156120RS75300
EAN/GTIN:
     5059042752052
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Lichtstärke = 60 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 140°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 624 nm
Serie = WL-SMRW

Chip-LEDs WL-SMRW SMD für umgekehrte Montage. Einfarbige SMD 1206 Chip-LEDs der Serie WL-SMRW für die umgekehrte Montage mit transparenter Linse. Diese LEDs für die umgekehrte Montage verfügen über ein kleines, flaches, platzsparendes Gehäuse und außergewöhnlich hohe Lichtleistung. Sie sind wahlweise erhältlich mit rechtwinkligen oder zylindrischen Linsen. Durch die Industriestandard-Abmessung sind sie kompatibel mit automatischen Bestückungsmaschinen. SMD-Gehäuse gemäß Industriestandard 1206 Leiterplattenmontage an der Rückseite Transparente Linse mit 140° Betrachtungswinkel
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Lichtstärke:
60 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
140°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
624 nm
Serie:
WL-SMRW
Weitere Suchbegriffe: 1623788, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 156120RS75300, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,138*
1 Tag
1390
5
€ 14,99*
ab € 0,141*
€ 0,323*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 276,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,82*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,39*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,10*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.