Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMCW SMD LED Grün 3,2 V, 140° 2012 (0805)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-SMCW SMD LED Grün 3,2 V, 140° 2012 (0805)
Artikel-Nr.:
     108EL-1623746
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150080GS75000
EAN/GTIN:
     5059042416114
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led 3,2v
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,2 V
Lichtstärke = 450 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 140°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 520 nm
Serie = WL-SMCW

Chip-LEDs WL-SMCW SMD. Die Serie WL-SMCW von Würth Elektronik umfasst einfarbige SMD-Chip-LEDs mit transparenter Linse. Die LEDs der Serie WL-SMCW sind in einer Reihe von Gehäusegrößen einschließlich 0603, 0805 und 1206 erhältlich. Diese Top-View-LEDs haben eine außergewöhnlich hohe Helligkeit und ein extrem kompaktes SMD-Gehäuse. Sie haben einen großen Betrachtungswinkel und niedrigen Energieverbrauch und bieten Zuverlässigkeit sowie lange Lebensdauer. Die LEDs sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Hintergrundbeleuchtung für mobile und tragbare Geräte, Schalter- und Anzeigenbeleuchtung, Informationstafeln und Anzeigen, optische Anzeigen, Spielzeug und allgemeine Beleuchtung.. Merkmale der LEDs der Serie WL-SMCW: Reihe von verschiedenen einfarbigen Optionen Industriestandard-Gehäuse: 0603 / 0805 / 1206 Transparente rechteckige Linse Gehäuse mit Abstrahlung oben Großer Strahlungswinkel
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,2 V
Lichtstärke:
450 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
140°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
520 nm
Serie:
WL-SMCW
Weitere Suchbegriffe: 1623746, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150080GS75000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1144*
1 Tag
15289
5
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,313*
1 Tag
3042
10
Frei Haus
ab € 1,747*
€ 3,185*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,1144*
€ 0,1361
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,1314
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 457,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,06*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,51*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.