Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TSM4 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 100kΩ, ±10%, 0.25W, J-Schraubkloben, L. 4.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622405
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSM4YJ104KR05
EAN/GTIN:
     5059040834040
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Trimmerfaden
Widerstand max. = 100kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 11
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.25W
Serie = TSM4
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,5 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

4 mm, 11-gängig, gekapselt, 250 mW, Baureihe TSM 4YJ. Kleine Abmessung für optimale Packungsdichte Für professionellen Einsatz Geringe Schwankung des Kontaktwiderstands und ausgezeichnete Stabilität Für manuellen und automatischen Betrieb gleichermaßen geeignet Gekapselt gemäß IP67 Dampfphasen- und Aufschmelzlötung In Aufstandsflächenprofilen lieferbar
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
11
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.25W
Serie:
TSM4
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,5 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 1622405, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, TSM4YJ104KR05, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,17*
1 Tag
419
1
€ 14,99*
ab € 4,11*
€ 13,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 358,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.