Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCJ Professional Schäumender Handreiniger Geruchlos , Kartusche, transparent, 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622066
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     CLR1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Gebindegröße = 1 l
Gebinde Typ = Kartusche
Duft = Geruchlos
Anti-Bakteriell = Nein
Farbe = transparent

Verwendungszweck: Waschraumbereiche in Büros, Bildungseinrichtungen, Kindergärten, öffentlichen Einrichtungen, Langzeitpflege- und LebensmittelumgebungenHochwertiger, seidenweicher Schaumstoff – sorgt für ein sehr angenehmes Händewaschen und hinterlässt die Haut frisch nach GebrauchParfümfreie, farbstofffreie Formulierung: Hilft, das Potenzial für allergische Reaktionen und Hautirritationen zu reduzieren, ideal für Menschen, die empfindlich auf Duftstoffe reagierenEnthält Glycerin: Ein Feuchtigkeitsspender für die Haut, um die Hautfeuchtigkeit zu verbessern und dem Austrocknen vorzubeugen, sodass sich die Haut nach der Anwendung glatt und straff anfühltNicht färbend: Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelproduktion und -zubereitungFarbstoff-freiZugelassen für NahrungsmittelindustrieParfümfreiGeeignet für Allergiker und ekzemanfällige Haut
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1 l
Gebinde Typ:
Kartusche
Duft:
Geruchlos
Anti-Bakteriell:
Nein
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatrone 1000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml, 1622066, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Seife und Handreiniger, SCJ Professional, CLR1L, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Soap & Hand Cleaners
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,49*
€ 10,14*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 10,52*
1 Tag
42
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,75*
€ 11,33*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 11,81*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 19,13*
€ 25,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
WHB1LDS
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.