Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark Kleenex Handreiniger antibakteriell, Kassette, transparent, 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kimberly Clark Kleenex Handreiniger antibakteriell, Kassette, transparent, 1 l
Kimberly Clark Kleenex Handreiniger antibakteriell, Kassette, transparent, 1 l
Kimberly Clark Kleenex Handreiniger antibakteriell, Kassette, transparent, 1 l
Kimberly Clark Kleenex Handreiniger antibakteriell, Kassette, transparent, 1 l
Kimberly Clark Kleenex Handreiniger antibakteriell, Kassette, transparent, 1 l
Kimberly Clark Kleenex Handreiniger antibakteriell, Kassette, transparent, 1 l
Artikel-Nr.:
     108EL-1612538
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6342
EAN/GTIN:
     5033848010059
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Gebindegröße = 1 l
Gebinde Typ = Kassette
Anti-Bakteriell = Ja
Farbe = transparent
Reihe = Kleenex®
Better World-Produkt = Ja
Handelsname = Kleenex

Scott ® Control TM Schaum Handreiniger 6342 für häufige Anwendung - Unparfümierte Schaumhandseife - 6 x 1 Liter klare Handwaschnachfüllungen (6 Liter insgesamt)Scott ® Control ® -Schaumstoff mit häufiger Verwendung von Handseife, entwickelt zur Unterstützung hoher Hygienestandards am Arbeitsplatz. Diese Schaumseife ist mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen angereichert und ist farb- und parfümfrei, um sanft auf der Haut zu sein, was die Einhaltung guter Handhygieneprotokolle ermöglicht, ohne die Haut zu reizen.Eigenschaften und Vorteile;Jede durchsichtige schäumende Handseifennachfüllung enthält einen Liter Handseife mit häufiger Verwendung Diese hygienische Handwäsche ist hautfreundlich und bietet gleichzeitig eine gründliche Handreinigung Die Scott ® Control ® -Schaumseifennachfüllungen sind hygienisch abgedichtet in einfach zu installierenden 1-Liter-Handwaschkassetten Liefern Sie mit dieser Schaumhandwäsche bis zu doppelt so viele Waschgänge pro Liter wie herkömmliche Flüssigseifen (2.500 Schüsse pro 1 Liter) Scott ® Control ® Handseifennachfüllungen sind kompatibel mit unseren Aquarius ® Handreinigerspendern (Produktcodes 6948 und 6955) und Kimberly-Clark Professional ® Handreinigerspendern (Produktcode 8973) Diese Handwäsche ist ideal für stark frequentierte Waschräume und unterstützt die Konformitätskontrolle am Arbeitsplatz Diese kommerzielle Handwäsche für den häufigen Gebrauch ist die professionelle Lösung zur Unterstützung Ihrer Hygienepraktiken und zur Aufrechterhaltung der Hygiene und Sauberkeit am Arbeitsplatz Diese hygienisch abgedichteten Schaumseifennachfüllungen mit integrierter Pumpe wurden entwickelt, um die Hygiene in Waschräumen zu fördernKompatibel mit:Aquarius TM Handreiniger-Spender 7173 - 1 x Handwaschspender für Wan
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1 l
Gebinde Typ:
Kassette
Anti-Bakteriell:
Ja
Farbe:
transparent
Reihe:
Kleenex®
Better World-Produkt:
Ja
Handelsname:
Kleenex
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkartusche 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml, 1612538, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Seife und Handreiniger, Kimberly Clark, 6342, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Soap & Hand Cleaners
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,56*
€ 11,365*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,92*
€ 11,56*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,29*
€ 11,74*
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,54167*
€ 12,72167*
Lager 108
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,75334*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,37334*
€ 17,10427
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75334*
€ 13,98647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 94,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,02*
Zubehör
Kimberly-Clark
7173
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.