Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 3 x 0,5 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 184 mm / Klinge 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wiha 3 x 0,5 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 184 mm / Klinge 80 mm
Wiha 3 x 0,5 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 184 mm / Klinge 80 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1586274
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00686
EAN/GTIN:
     4010995006860
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 3 x 0,5 mm
Klingenlänge = 80 mm
Gesamtlänge = 184 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Chrom

SoftFinish® Schraubendreher. Werkstatt-Schraubendreher nach DIN Rundklinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet und mattverchromt Mehrkomponenten SoftFinish®-Griff, für hohe Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
3 x 0,5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
184 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 3,50*
1 Tag
141
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 3,60*
3 Tage
84
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,61*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 3,69*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,87*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.