Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Schlitzschraubendreher 3x80 mm SoftFinish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA00686
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00686
EAN/GTIN:
     4010995006860
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher SoftFinish mit Rundklinge

Ausführung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• durchgehend gehärtet
• mattverchromt
• Spitze Wiha-Chromtop®
• SoftFinish®-Griff mit Abrollschutz

Ausführung
• Mehrkomponenten-Griff für angenehmere Handhabung
• Wiha-Chromtop® für maßhaltiges Arbeiten
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
80 mm
Schneidendicke:
0.5 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
184 mm
DIN:
5264
Schneidenbreite:
3 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 3,54*
2 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,70*
Lager 245
143
1
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 3,72*
1 Tag
44
25
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,75*
3
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.