Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3mm Klingenlänge: 80mm DIN EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92977
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00686
EAN/GTIN:
     4010995006860
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
184 mm
Klingen-Dicke:
0.5 mm
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Griff-Abmessungen:
(L x Ø) 104 x 23 mm
EN Norm:
EN 61340-5-1
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1
Material-Eigenschaft:
gehärtet + matt verchromt
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingen-Ø:
3 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingendicke:
0.5 mm
Klingenbreite:
3 mm
Griff-Ø:
23 mm
Grifflänge:
104 mm
Normen:
DIN 5265, DIN ISO 2380
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 3,53*
2 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,64*
1 Tag
181
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 3,69*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 3,69*
2 Tage
44
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,91*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.