Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Cobra® Wasserpumpenzange / Backen 46mm 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Cobra® Wasserpumpenzange / Backen 46mm 250 mm
Knipex Cobra® Wasserpumpenzange / Backen 46mm 250 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1585489
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 03 250
EAN/GTIN:
     4003773058748
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 250 mm
Spitzen-Art = Flach, Gerade
Backenlänge = 46mm
Spannweite = 0 → 50mm
Modellnummer = Cobra®
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
250 mm
Spitzen-Art:
Flach, Gerade
Backenlänge:
46mm
Spannweite:
0 → 50mm
Modellnummer:
Cobra®
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), knippex wapu zange 250mm, wapu zange knipex, wapu zange 250 mm, 1585489, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 8703250, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 21,89*
€ 29,38*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,97*
€ 29,38*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 22,52*
€ 30,03*
1
€ 4,90*
ab € 21,88*
€ 30,17*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,44*
€ 34,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 2,87*
Sonstiges
Knipex
87 09 250 V01
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.