Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic M8 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 1 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M8 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 1 mm, IP67
ifm electronic M8 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 1 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-1584903
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5072
EAN/GTIN:
     5059040092143
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 1 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 36 V dc
Länge = 35mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 750Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive Zylindrische M8-Näherungssensoren IFM IE5. Induktive Sensoren sind heutzutage unerlässlich für die industrielle Nutzung. Im Vergleich zu mechanischen Schaltern bieten sie fast ideale Bedingungen: kontaktloser verschleißfreier Betrieb, hohe Schaltfrequenzen und Genauigkeit. Außerdem sind sie unempfindlich gegenüber Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erkennen alle Metalle ohne Kontakt. Schaltabstand: 1 mm (b), einbettbar Ausgangsfunktion NO
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
1 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 36 V dc
Länge:
35mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
750Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 1584903, Automation, Sensoren, ifm electronic, IE5072, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,45*
€ 62,68*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,28*
€ 62,78*
€ 5,46*
ab € 52,04*
€ 64,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,12*
€ 64,05*
Frei Haus
ab € 53,36*
€ 65,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.