Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, zylindrisch 10 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1584874
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IA5082
EAN/GTIN:
     5059040092464
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 36 V dc
Länge = 77mm
Breite = 20mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 250 mA
Schaltfrequenz max. = 300Hz
Verpolungsschutz = Ja

Durchmesser 20mm und 34mm. Schaltabstand 10mm (nb) beim Ø 20mm-Typ Schaltabstand 20mm (nb) beim Ø 34mm-Typ AC/DC-Typen für Gleich- und Wechselspannung Ausgangsfunktion Schließer/Öffner programmierbar bei AC/DC-Typen Kabelausgang gerade oder 90° abgewinkelt montierbar Anschluss über Anschlussklemmen Typ Ø 20mm DC auch mit 2m PVC-Kabel lieferbar Befestigungsschelle im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 36 V dc
Länge:
77mm
Breite:
20mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
250 mA
Schaltfrequenz max.:
300Hz
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 10mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 1584874, Automation, Sensoren, ifm electronic, IA5082, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,85*
€ 61,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,32*
€ 62,77*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,14*
€ 62,98*
€ 5,46*
ab € 51,80*
€ 64,22*
Frei Haus
ab € 53,31*
€ 65,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,36*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.