Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DS 3K0.01S Plattformwaage mit Zählfunktion 3kg / Auflösung 0,01 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern DS 3K0.01S Plattformwaage mit Zählfunktion 3kg / Auflösung 0,01 g
Artikel-Nr.:
     108EL-1533277
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DS 3K0.01S
EAN/GTIN:
     4045761120280
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Wägebereich = 3kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 0,01 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 228mm
Waagschalenbreite = 228mm
Waagschalenhöhe = 70mm
Gewicht netto = 5.5kg
Modellnummer = DS 3K0.01S
Betriebstemperatur min. = +10°C

Schritt-für-Schritt-Anweisung auf dem Display mit Ja/Nein-Dialog Numerische Subtraktion des Tara-Werts für bekanntes Verpackungsgewicht. Nützlich zum Prüfen von Füllständen Präzise Zählung: Die automatische Optimierung des Referenzgewichts verbessert allmählich das durchschnittliche Teilegewicht. Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in speziellen Einheiten wie z. B. Gewindelänge g/m, Gewicht g/m2 usw.
Weitere Informationen:
Wägebereich:
3kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
0,01 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
228mm
Waagschalenbreite:
228mm
Waagschalenhöhe:
70mm
Gewicht netto:
5.5kg
Modellnummer:
DS 3K0.01S
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, tierwaage kern, tierwaage, plattformwaage 0,01g, 1533277, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, DS3K001S, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 480,46*
€ 540,44*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 480,88*
€ 540,46*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 455,84*
€ 566,82*
Frei Haus
ab € 532,82*
€ 593,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 546,83*
€ 625,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,00*
€ 743,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,66*
€ 733,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,71*
€ 698,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,57*
€ 665,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,83*
€ 650,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 546,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.