Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PSMN3R5-30YL,115 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 100 A 74 W, 4-Pin LFPAK, SOT-669


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1532878
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PSMN3R5-30YL,115
EAN/GTIN:
     5059043087177
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 100 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = LFPAK, SOT-669
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 4
Drain-Source-Widerstand max. = 6 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.45V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.65V
Verlustleistung max. = 74 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = 20 V
Breite = 4.1mm
Höhe = 1.05mm
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
100 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
LFPAK, SOT-669
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
4
Drain-Source-Widerstand max.:
6 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.45V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.65V
Verlustleistung max.:
74 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
20 V
Breite:
4.1mm
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: 1532878, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Nexperia, PSMN3R530YL,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,82*
€ 40,2458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,10*
€ 39,389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,87*
€ 36,7353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,21*
€ 34,7599
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.