Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite HY 4070 2K Epoxidkleber Flüssig Gelb transparent, Doppelkartusche 11 g, für Metall, Kunststoff, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1468172
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     Loctite HY 4070 11g
EAN/GTIN:
     5060641226134
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Epoxidklebstoff
Anwendung = Industrieausführung
Materialkompatibilität = Metall, Kunststoff, Gummi
Farbe = Gelb transparent
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Doppelkartusche
Verpackungseinheit = 11 g
Aushärtungszeit = 24 h
Chemische Zusammensetzung = Methacrylat

Loctite Epoxidharz-KlebstoffDer Loctite 11g Epoxidharz-Klebstoff ist ein zweikomponentiger, ultraschneller, transparenter, bewölkt, farbloses bis hellgelbes Cyanacrylat/Acryl-Hybridgel, das Kunststoffe, Gummis und Metalle miteinander verbindet. Es bietet eine schnelle Befestigung bei Raumtemperatur und wird dort eingesetzt, wo eine vollständige Aushärtung von überschüssigem Klebstoff sowie Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit erforderlich ist.Eigenschaften und VorteileDie Aushärtezeit beträgt 24 Stunden Gut haftbar Die Gelkonsistenz verhindert den Klebstofffluss, selbst auf vertikalen Oberflächen Temperatur- und feuchtigkeitsbeständig Spaltfüllung bis zu 0,2 Zoll (5 mm)ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Epoxidklebstoff
Anwendung:
Industrieausführung
Materialkompatibilität:
Metall, Kunststoff, Gummi
Farbe:
Gelb transparent
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Doppelkartusche
Verpackungseinheit:
11 g
Aushärtungszeit:
24 h
Chemische Zusammensetzung:
Methacrylat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.