Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IGBT / 95 A ±20V max. , 2500 V 937 W, 3-Pin PLUS247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1464257
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXYX25N250CV1HV
EAN/GTIN:
     5059041724234
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
ixys igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 95 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 2500 V
Gate-Source Spannung max. = ±20 V, ±30V
Anzahl an Transistoren = 1
Gehäusegröße = PLUS247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 16.13 x 5.21 x 21.34mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
95 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
2500 V
Gate-Source Spannung max.:
±20 V, ±30V
Anzahl an Transistoren:
1
Gehäusegröße:
PLUS247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
16.13 x 5.21 x 21.34mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, 1464257, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXYX25N250CV1HV, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 39,62*
€ 44,10*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 44,01*
€ 61,98*
1
€ 5,90*
ab € 34,61*
€ 68,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1.323,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.