Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Intelligentes Leistungsmodull Array 6 FSBB20CH120, 40A, SPM3, 27-Pin, 800 V, BLDC, PMSM, Induktionsmotor,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Intelligentes Leistungsmodull Array 6 FSBB20CH120, 40A, SPM3, 27-Pin, 800 V, BLDC, PMSM, Induktionsmotor,
Artikel-Nr.:
     108EL-1463371
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FSBB20CH120D
EAN/GTIN:
     5059042566512
Suchbegriffe:
IGBT Module
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motortyp = BLDC, PMSM, Induktionsmotor
Ausgangskonfiguration = 3-phasig
IGBT Collectorstrom max. = 40A
Versorgungsspannung max. = 800 V
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SPM3
Arbeitsspannnung max. = 800 V
Arbeitsspannnung min. = 300 V
Serie = Motion SPM 3
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Motortreiber der Serie Motion SPM® 3, Fairchild Semiconductor. Eine Serie von modernen Smart Power-Modulen von Fairchild Semiconductor, die kompakte, leistungsstarke Lösungen für viele Wechselrichter-Motortreiber-Applikationen bietet. Die Module enthalten eine optimierte Gate-Ansteuerung für die integrierten Leistungs-MOSFETs zur Minimierung von elektromagnetischen Störungen und Verlusten und umfassen außerdem mehrere integrierte Modul-Schutzfunktionen, einschließlich eine Abschaltung bei Unterspannung und thermische Überwachung. Die Module eignen sich zur Ansteuerung von AC-Induktionsmotoren, BLDC-Motoren (bürstenlosen Gleichspannungsmotoren) und PMSM-Motoren (Synchronmotoren mit Dauermagnet).
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC, PMSM, Induktionsmotor
Ausgangskonfiguration:
3-phasig
IGBT Collectorstrom max.:
40A
Versorgungsspannung max.:
800 V
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SPM3
Arbeitsspannnung max.:
800 V
Arbeitsspannnung min.:
300 V
Serie:
Motion SPM 3
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, onsemi transistor, motor controller ic, 1463371, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, onsemi, FSBB20CH120D, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 34,74*
€ 39,16*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 30,06*
€ 48,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 2.349,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.