Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET AUIRF7316QTR N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 4,9 A 2 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459565
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     AUIRF7316QTR
EAN/GTIN:
     5059043755489
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 4,9 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 90 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Verlustleistung max. = 2 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 30 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
4,9 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
90 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Verlustleistung max.:
2 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, 1459565, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, AUIRF7316QTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.358,88*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,83972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.479,56*
€ 4.140,6764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.456,44*
€ 4.113,1636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.390,32*
€ 4.034,4808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.358,88*
€ 3.997,0672
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.