Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CoolMOS E6 IPA60R190E6XKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 20 A 34 W, 3-Pin TO-220 FP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459170
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPA60R190E6XKSA1
EAN/GTIN:
     5059043778884
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 20 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Gehäusegröße = TO-220 FP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 440 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.5V
Verlustleistung max. = 34 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Länge = 10.65mm
Serie = CoolMOS E6

Leistungs-MOSFET Infineon Serie CoolMOS™E6/P6. MOSFETs der Serie Infineon CoolMOS ;sup>™ ;/sup> E6 und P6. Diese äußerst effizienten Geräte können in verschiedenen Anwendungen wie der Leistungsfaktorkorrektur (PFC), Beleuchtung und Verbrauchergeräten sowie für Solartechnik, Telekommunikation und Server verwendet werden.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
20 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Gehäusegröße:
TO-220 FP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
440 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.5V
Verlustleistung max.:
34 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Länge:
10.65mm
Serie:
CoolMOS E6
Weitere Suchbegriffe: leistungsfaktorkorrektur, mosfet 20a, 1459170, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPA60R190E6XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,62*
€ 134,0178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,25*
€ 125,2475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,85*
€ 109,3015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,72*
€ 103,1968
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,13*
€ 89,4047
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.