Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Peripherietreiber 54 mA max. THT 8-Pin MDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1457806
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM1949N/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042699234
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Analoge Treiber ICs
Anzahl der Treiber = 1
Versorgungsstrom max. = 54 mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = MDIP
Pinanzahl = 8
Verlustleistung max. = 1,24 W
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Abmessungen = 10.16 x 6.35 x 5.08mm
Länge = 10.16mm
Breite = 6.35mm
Höhe = 5.08mm
Arbeitsspannnung max. = 8 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Treiber für Peripheriegeräte, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Anzahl der Treiber:
1
Versorgungsstrom max.:
54 mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
MDIP
Pinanzahl:
8
Verlustleistung max.:
1,24 W
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Abmessungen:
10.16 x 6.35 x 5.08mm
Länge:
10.16mm
Breite:
6.35mm
Höhe:
5.08mm
Arbeitsspannnung max.:
8 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, motor controller, 1457806, Halbleiter, Schnittstellen, Peripherie Treiber, Texas Instruments, LM1949NNOPB, Semiconductors, Interface ICs, Peripheral Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.