Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Diode , 400V / 6A, 2-Pin P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452627
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GI754-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040816909
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = P600
Dauer-Durchlassstrom max. = 6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 2.5µs
Durchmesser = 9.1mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A

Gleichrichter Standard Recovery, 2 A bis 10 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
P600
Dauer-Durchlassstrom max.:
6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
2.5µs
Durchmesser:
9.1mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, 1452627, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, GI754E354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,50*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,08*
2 Tage
2645
1
€ 14,99*
ab € 0,336*
€ 1,46*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,613*
€ 1,529*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.