Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY GI754-E3/54. STANDARD DIODE, 6A, 400V, P600, Repetiti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726807
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GI754-E3/54.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Qualifikation: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 6 A
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Sperrverzögerungszeit: 2.5 µs
  • Bauform - Diode: P600
  • Diodenkonfiguration: Single
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstoßstrom: 400 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, GI754-E3/54., 2726807, 272-6807
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,44*
    € 0,50*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,54*
    € 1,08*
    1 Tag
    2665
    1
    € 14,99*
    ab € 0,396*
    € 1,46*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,76*
    € 1,497*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,497*
    € 1,78143
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.