Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schaltdiode Einfach 150mA 1 Element/Chip SMD 50V SOD-123 2-Pin Siliziumverbindung 1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452079
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4151W-E3-08
EAN/GTIN:
     5059040802506
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Durchlassstrom max. = 150mA
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 50V
Gehäusegröße = SOD-123
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 2pF
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 2.85mm
Breite = 1.7mm
Höhe = 1.25mm
Abmessungen = 2.85 x 1.7 x 1.25mm
Verlustleistung = 410W

Glaspassivierte Schnellschalter-Kunststoffgleichrichter. Funktionen Superektifier-Struktur für hohe Zuverlässigkeit Glaspassivierte Sperrschicht ohne Hohlraum Schnelles Schalten für hohen Wirkungsgrad Niedriger Leckstrom, typischer IR weniger als 0,2 μA Hohe Durchlass-Stoßspannungsfestigkeit Tauchlöten bei 275 °C für max. 10 s, gemäß JESD 22-B106 Typische Anwendungen: Hochspannungsgleichrichtung von G2-Raster-CRT und TV, Klemmvorrichtung Stromkreis des Kamerablitzes. Mechanische Daten Gehäuse: Do-204AL, geformtes Epoxidharz über Glaskörper Formmasse erfüllt Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Sockel P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Anschlussklemmen: Matt verzinnte Leitungen, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3-Suffix erfüllt Whisker-Test JESD 201 Klasse 1A. Polarität: Farbband kennzeichnet Kathodenende
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
150mA
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
50V
Gehäusegröße:
SOD-123
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
2pF
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
2.85mm
Breite:
1.7mm
Höhe:
1.25mm
Abmessungen:
2.85 x 1.7 x 1.25mm
Verlustleistung:
410W
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd-diode sod323, smd diode, ir emitter vishay, 1452079, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Vishay, 1N4151WE308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
120
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,32*
1
€ 5,90*
ab € 0,5625*
€ 1,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Packungen
Mindestbestellmenge: 120 Packungen ( entspricht € 158,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.