| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1448643 Herst.-Nr.: 11.04.5796-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Stecker DP (DisplayPort) Mini Steckverbinder 2 = HDMI Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 2m Außenmantelmaterial = PVC Mantelfarbe = Schwarz Schirmung = Geschirmt Litzengröße = 30 AWG
Das Mini-DisplayPort-UHDTV-Kabel funktioniert nur in einer Richtung: Der Mini-DisplayPort-Stecker muss an die Quelleinheit (z. B. Grafikkarte) angeschlossen werden. Roline Mini-DisplayPort-Kabel, Mini-DP-UHDTV. Dieses Mini-DisplayPort-auf HDMI-Adapterkabel bietet eine Einzelkabelverbindung von Ihrem Mini-DisplayPort-fähigen Gerät zu einem HDMI-Display oder Projektor. Eigenschaften und Vorteile. Steckverbinder: 1 x Mini-DisplayPort-Stecker, 1 x HDMI-Stecker. Erfordert keine Stromquelle. Hohe Bildqualität. Schnelle und einfache Installation. Mit verschiedenen Kabellängen erhältlich: 1 m, 2 m und 3 m Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Stecker DP (DisplayPort) Mini | Steckverbinder 2: | HDMI | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 2m | Außenmantelmaterial: | PVC | Mantelfarbe: | Schwarz | Schirmung: | Geschirmt | Litzengröße: | 30 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, roline displayport adapter, adapter hdmi, adapterkabel displayport 2m, 1448643, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, Roline, 1104579610, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables |
| | |
| |