Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WPMDB Evaluierungsplatine, MagI³C Power Module Abwärtsregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447562
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     178050601
EAN/GTIN:
     5059042471205
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Abwärtsregler
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät = WPMDB
Kit-Name = MagI³C Power Module

Die Serie VDRM der MagI³C Power-Modul-Familie bietet ein vollständig integriertes DC/DC-Netzteil einschließlich des Schaltreglers und Induktivität in einem Gehäuse. Der WPMDH1200601 bietet eine hohe Effizienz und liefert bis zu 5A Ausgangsstrom. Er wird mit einer Eingangsspannung von 6 bis 36V betrieben. Er wurde für schnelles Einschwingverhalten entwickelt. Er ist in einem innovativen industriellen TO263-7EP-Gehäuse (10.16 x 13.77 x 4.57 mm) mit hoher Leistungsdichte erhältlich, welches die Wärmeleistung verbessert und das Hand- oder Maschinenlöten ermöglicht. Die VDRM-Regler verfügen über eine integrierte Schutzschaltung gegen thermische Überlastung und elektrische Schäden mit Schutz gegen thermische Abschaltung, Überstrom, Kurzschlüsse, Überspannung und Unterspannung.Maximale Effizienz: bis zu 92% Strombelastbarkeit bis 5 A Großer Eingangsspannungsbereich: 6 V bis 36V Ausgangsspannungsbereich: 0,8V bis 6V Maximale Ausgangsleistung: 30W Integrierte, geschirmte Induktorlösung für schnelle Markteinführung und Benutzerfreundlichkeit Eine offene Trägerscheibe für branchenführende thermische Leistung Geringes Brummen der Ausgangsspannung (< 10 mVPP) Abschaltungsschutz bei Unterspannung (UVLO) Programmierbarer Sanftanlauf und Nachverfolgung der Spannung Frequenzsynchronisierung Eingang Thermische Abschaltung, Einschaltstrom und Ausgang Kurzschlussschutz Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb bis zu 105 °C Betriebs-Abzweigungstemperaturbereich: -40 bis 125 °C RoHS- und REACH-konform Formverbundstoff UL 94 Klasse V0 (Entflammbarkeits- Prüfung) zertifiziert Entspricht EN 55022 Klasse B für abgestrahlte und leitungsgebundene Emissionsstandards Point-of-Load-DC/DC-Anwendungen von 12 V und 24 V Industrieschienen Industrie, Test und Messung, medizinische Anwendungen Anwendungsbereiche Systemnetzteile DSPs, FPGAs, MCUs und Netzteil für MPUs E/A-Schnittstellen-Netzteil6-36Vin 0,8-6 Vout 5 A 4 Schicht 80 x 80 x 1,6 mm
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
Abwärtsregler
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
WPMDB
Kit-Name:
MagI³C Power Module
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board, 1447562, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Wurth Elektronik, 178050601, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,98*
€ 94,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,10*
€ 97,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
171060302
ab € 8,18*
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 7,61*
Zubehör
Würth Elektronik
171020302
ab € 7,82*
Zubehör
Würth Elektronik
171040302
ab € 10,21*
Zubehör
Würth Elektronik
171050601
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.