Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 171040302 DC/DC-WANDLER, SYNC BUCK, 2MHZ, BQFN-39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2577476
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     171040302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 3.6 V
  • Produktpalette: MagI3C VDRM
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 2.95 V
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 39 Pin(s)
  • DC/DC-Wandler: Modul
  • Ausgangsstrom: 4 A
  • Schaltfrequenz: 2 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 800 mV
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: BQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Power-Management, DC-Wandler, einstellbar, Halbleiter, ICs, Integrierte, PoL-DC, Power-Management-ICs, WURTH ELEKTRONIK, 171040302, 2577476, 257-7476
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,29*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    178050601
    ab € 73,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.