Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 178050601 EVAL.BOARD, SYNCHR. ABWÄRTSREGLER EINST.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505862
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     178050601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Würth Elektronik
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Regler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard WPMDM1500602
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Spannungsregler
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: WPMDM1500602
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, WURTH ELEKTRONIK, 178050601, 2505862, 250-5862
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 74,43*
    € 95,36*
    Frei Haus
    ab € 74,62*
    € 97,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,36*
    € 113,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,26*
    € 112,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,72*
    € 109,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,26*
    € 102,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,43*
    € 88,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    171060302
    ab € 8,26*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 7,65*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    171020302
    ab € 7,87*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    171040302
    ab € 10,21*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    171050601
    ab € 14,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.