Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MPLAB Xpress PIC16F18345 Evaluierungsplatine PIC8 PIC16F18345


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446572
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM164141
EAN/GTIN:
     5059040178953
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Kit-Name = MPLAB Xpress PIC16F18345
Gerätekern = PIC8
Name der Prozessorfamilie = PIC
Teilenummer des Prozessors = PIC16F18345
Prozessortyp = MCU

Evaluierungsplatine MPLAB Xpress PIC16F18345. Die MPLAB Xpress -Evaluierungsplatinen sind Entwicklungstools, die für einen schnellen und flexiblen Versuchsaufbau für 8-Bit-PIC-Mikrocontroller sorgen. Die Platine arbeitet nahtlos mit MPLAB Xpress, der kostenlosen Cloud-basierten integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) zusammen. MPLAB Xpress ist eine optimierte Version der MPLAB X IDE und beinhaltet die meisten von deren wichtigsten Funktionen. Für den Zugriff auf MPLAB Xpress wird lediglich ein PC oder ein Mac benötigt, der mit dem Internet verbunden ist. Die Verwendung einer Cloud-basierten IDE bedeutet, dass ist weder Software-Download noch Maschinenkonfiguration erforderlich sind; dadurch wird der Versuchsaufbau beschleunigt. Für weitere Informationen über MPLAB Xpress besuchen Sie microchip.com/mplab/mplab-xpress. 32-MHz-Mikrocontroller PIC16F18345 mit 14 KB Flash-Speicher, 1 KB SRAM, 256 Byte EEPROM. Integrierter +3,3-V-LDO-Regler. Integrierter UART-USB-Brücken-Chip. Integriertes Drag-and-Drop-Programmiergerät. USB-Aktivitäts-LEDs. USB-Micro-B-Buchse für Host-PC-Anschluss. Reset-Drucktaste. Versorgung über USB-Verbindung
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Kit-Name:
MPLAB Xpress PIC16F18345
Gerätekern:
PIC8
Name der Prozessorfamilie:
PIC
Teilenummer des Prozessors:
PIC16F18345
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 1446572, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, DM164141, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 14,99*
ab € 17,90*
€ 25,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,08*
€ 28,28*
€ 5,90*
ab € 20,71*
€ 29,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2672
ab € 20,20*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2917
ab € 16,05*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2891
ab € 15,25*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2911
ab € 24,74*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2912
ab € 12,42*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2910
ab € 12,48*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-3169
ab € 33,55*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-3150
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.