Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 14,3 kB, 256 B SPDIP 28-Pin 20MHz 368 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 14,3 kB, 256 B SPDIP 28-Pin 20MHz 368 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1445754
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F876A-I/SP
EAN/GTIN:
     5059040176591
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SPDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14,3 kB, 256 B
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 368 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 0
Anzahl der PCI Kanäle = 0

PIC16F873A/874A/876A/877A 8-Bit-Flash-Mikrocontroller
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SPDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14,3 kB, 256 B
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
368 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
0
Anzahl der PCI Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1445754, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F876AISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,87*
1 Tag
809
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 8,89*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,95*
€ 10,14*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 10,69*
1 Tag
945
1
pro Stück
€ 7,00*
ab € 5,70*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 105 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 118,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,75*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,27*
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,53*
Zubehör
Microchip Technology
DM164143
ab € 18,33*
Zubehör
Microchip Technology
DM164148
ab € 23,30*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.