Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-/Koaxial-Adapter, 18GHz, 50 Ohm, SMA, Buchse, SMA, Buchse, Gerader Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704384
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
Adapter SMA
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: SMA
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter sma, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL CONNEX, 132169, 1704384, 170-4384
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1193
    € 14,99*
    ab € 4,92*
    € 9,92*
    € 5,90*
    ab € 7,25*
    € 15,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    132171
    ab € 7,73*
    Zubehör
    Amphenol
    132360
    ab € 3,16*
    Zubehör
    Amphenol
    132168
    ab € 5,34*
    Zubehör
    Multicomp
    MC000789
    ab € 10,80*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-29-7
    ab € 5,83*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-5
    ab € 12,48*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-YH47-08-01000
    ab € 10,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.