Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC000789 HF-KOAXIALKABEL, RPSMA-RPSMA, 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452682
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC000789
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Koaxialkabel: 1.37mm
  • Kabellänge - Imperial: 3.937 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 100 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: Miniature Coaxial Cable Assemblies Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-RP-Stecker auf SMA-RP-Buchse mit Verschraubung
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MC000789, 2452682, 245-2682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,54*
    € 25,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,15*
    € 25,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC000792
    ab € 11,75*
    Zubehör
    Multicomp
    MC000794
    ab € 10,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.