| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1417735 Herst.-Nr.: 1417735 EAN/GTIN: 5036108227983 |
| |
|
| | |
| Größe = XXL Geschlecht = Unisex Farbe = Schwarz Typ = Thermo-Unterhosen Material = Baumwolle, Polyester Bundweite metrisch = 54 → 56
Lange Thermo-Unterhose/Hose, RS Pro. Die lange Thermo-Unterhose/Hose von RS Pro bietet Ihnen eine weitere wärmende Schicht für den unteren Teil des Körpers. Die Wärme wird durch ein weiches Polyester-Baumwollmaterial und Strickstoff gehalten. Ein gerippter Bund und die elastische Taille sorgen für einen komfortablen Sitz. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Thermo-Hose/lange Unterhose. Weiche Polyester-Baumwolle und Strickstoff. Bund/Knöchelbündchen gerippt. Elastischer Bund. 50 % Polyester. 50 % Baumwolle. Gewicht: 200 g. Bequemer Sitz. Warm Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | Schwarz | Typ: | Thermo-Unterhosen | Material: | Baumwolle, Polyester | Bundweite metrisch: | 54 → 56 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, unterhose xxl, unterhose, kälteschutzhose schwarz, 1417735, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Basisschicht, RS PRO, B121BKRXXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Base Layers |
| | |
| |