Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Grün/Gelb Ø 3.4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-138938
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     138938
EAN/GTIN:
     5056070944725
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-U
Betriebsspannung = 450/750 V
Nennstrom = 24 A
Standards = CENELEC, Harmonisiert, IEC
Serie = 6491X
Litzengröße = 1 mm

RS PRO 18
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-U
Betriebsspannung:
450/750 V
Nennstrom:
24 A
Standards:
CENELEC, Harmonisiert, IEC
Serie:
6491X
Litzengröße:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: h07v-u 100 m 2.5 mm², schaltdraht, schaltdraht grün/gelb, 138938, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, H07VU2,5MM2JAUNEVERC100M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 1,0875* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,54*
€ 169,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,63*
€ 164,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,20*
€ 157,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,11*
€ 147,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,75*
€ 129,41
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,20*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,37*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.