Schaltdraht, 4527003, LAPP Die 4527003 ist eine einadrige Leitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die Verlegung in geschlossenen Rohr- und Kabelkanalsystemen und auf oder unter Putz sowie ...
Faber Kabel 040017 Schaltdraht H05V-U 1 x 0.75 mm² Grün,Gelb 100 m PVC-Aderleitung H05V-U Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in...
Faber Kabel 040096 Schaltdraht H07V-U 1 x 1.50 mm² Grün,Gelb 100 m PVC-Aderleitung H07V-U Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere V...
Faber Kabel 040114 Schaltdraht H07V-U 1 x 2.50 mm² Grün,Gelb 100 m PVC-Aderleitung H07V-U Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere V...
Faber Kabel 040122 Schaltdraht H07V-U 1 x 4 mm² Grün,Gelb 100 m PVC-Aderleitung H07V-U Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verd...
LAPP 38007261-100 Schaltdraht H07V-U 1 x 1.50 mm² Grün,Gelb 100 m H07V-U Einzelader-Massivdraht Eindrähtiger Massivdrahtleiter wird für die Verlegung in Rohren, auf und unter Putz verwendet. Techni...
PVC-Einzelader, 28762, HELUKABEL Die 28762 ist eine PVC-Einzelader für die Verlegung in Elektroinstallationsrohren, auf und unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise. Geeignet für di...
PVC-Einzelader, 28770, HELUKABEL Die 28770 ist eine PVC-Einzelader für die Verlegung in Elektroinstallationsrohren, auf und unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise. Geeignet für di...