Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schürze Wiederverwendbar Schwarz Baumwolle, Polyester Unisex, L 860mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1370451
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1370451
EAN/GTIN:
     5056279040976
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Material = Baumwolle, Polyester
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Farbe = Schwarz
Art = Schürze
Geschlecht = Unisex
Länge = 860mm
Anzahl Taschen = 1
Anzahl pro Packung = 1
Hüftschließe = Binden am Rücken

RS PRO 8
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle, Polyester
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Farbe:
Schwarz
Art:
Schürze
Geschlecht:
Unisex
Länge:
860mm
Anzahl Taschen:
1
Anzahl pro Packung:
1
Hüftschließe:
Binden am Rücken
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, arbeitsschürze schwarz, arbeitsschürze, 1370451, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Schürzen, RS PRO, PR154BLAC, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Aprons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.