Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO R292.S Edelstahl Pinzette, 165 mm Gerade, Spitze Stumpf; Rund; Gezackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO R292.S Edelstahl Pinzette, 165 mm Gerade, Spitze Stumpf; Rund; Gezackt
Artikel-Nr.:
     108EL-1369854
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369854
EAN/GTIN:
     5056279040150
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Löt-Kreuzpinzette
Lötkreuzpinzette
Modellnummer = R292.S
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 165 mm
Spitzenform = Stumpf; Rund; Gezackt
Antimagnetisch = Nein
ESD-sicher = Nein
Säurebeständig = Ja

RS Pro-Umkehrpinzette. RS Pro-Umkehrpinzette, eigens entwickelt für Arbeiten mit hoher Präzision, bei denen eine selbstschließende Aktion erforderlich ist. Informationen zu Anwendungen. Allgemeine Umkehrpinzette für die Elektronikindustrie, Mikroskopie, Uhrmacher- und Juwelieranwendungen.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
R292.S
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
165 mm
Spitzenform:
Stumpf; Rund; Gezackt
Antimagnetisch:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikroskopiepinzette, Mikroskopierpinzette, Mikroskopische Pinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, rs pro edelstahl esd pinzette, universal pinzette, universalpinzette flach, 1369854, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, R292SB, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.