Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS V20, 1-Phasen Frequenzumrichter 0,25 kW, 230 V ac / 1,7 A 0 → 550Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1368118
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-5BB12-5BV1
EAN/GTIN:
     4042948669792
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-Motor
Wechselstrommotor
Frequenzumrichter
Leistung = 0,25 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 1,7 A
Serie = SINAMICS V20
Feldbuskommunikationstyp = USS/Modbus RTU
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 550Hz
STO = Nein
Montagetyp = Montage nebeneinander, Wandmontage
Filter inbegriffen = Ja
Gesamttiefe = 142mm
Weitere Informationen:
Leistung:
0,25 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
1,7 A
Serie:
SINAMICS V20
Feldbuskommunikationstyp:
USS/Modbus RTU
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 550Hz
STO:
Nein
Montagetyp:
Montage nebeneinander, Wandmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Gesamttiefe:
142mm
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, frequenzumrichter 230v siemens, inverter, siemens inverter, 1368118, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32105BB125BV1, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,67*
€ 121,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,89*
€ 121,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,83*
€ 123,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,85*
€ 124,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,20*
€ 144,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 97,23*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,58*
Zubehör
Siemens
6SE64004BC050AA0
ab € 105,77*
Zubehör
Siemens
3RV20111FA10
ab € 36,74*
Zubehör
Siemens
6SE64003CC004AB3
ab € 58,79*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,28*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,69*
Zubehör
Siemens
6SL32611BA000AA0
ab € 7,83*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 17,45*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,41*
Zubehör
Siemens
6SL32661AR000VA0
ab € 2,82*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 49,01*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.