Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Spitzzange / Backen 73mm, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,2 mm, mittelharter Draht: 3,2 mm 200 mm VDE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Spitzzange / Backen 73mm, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,2 mm, mittelharter Draht: 3,2 mm 200 mm VDE,
Knipex Spitzzange / Backen 73mm, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,2 mm, mittelharter Draht: 3,2 mm 200 mm VDE,
Artikel-Nr.:
     108EL-1367472
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 26 200 T
EAN/GTIN:
     4003773081456
Suchbegriffe:
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Elektronikradiozange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Schneidkapazität = Harter Draht: 2,2 mm, mittelharter Draht: 3,2 mm
Material/Stoff = Vanadium Elektrostahl
Backenlänge = 73mm
Backenbreite = 9.5mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Ja
Zum Schneiden von = Weicher, mittelharter, harter Stahldraht
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Schneidkapazität:
Harter Draht: 2,2 mm, mittelharter Draht: 3,2 mm
Material/Stoff:
Vanadium Elektrostahl
Backenlänge:
73mm
Backenbreite:
9.5mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Ja
Zum Schneiden von:
Weicher, mittelharter, harter Stahldraht
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 26,34*
€ 31,54*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,30*
€ 32,71*
1
€ 4,90*
ab € 26,77*
€ 33,05*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 28,41*
€ 34,22*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 31,31*
€ 38,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.