Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1367200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522366
EAN/GTIN:
     3165140851565
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Kopftyp = PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX®
Typ = Bitsatz schlagfest
Stückzahl = 31
Material/Stoff = Stahl

31-teiliger Schlagfestigkeitssteuerungs-Bitsatz für Schraubendreher von Bosch. 31-teiliger Schlagfestigkeitssteuerungs-Bitsatz für Schraubendreher von Bosch. Einen Schlagschrauber-Bitsatz für den Einsatz mit allen Schlagschraubern und normalen Bohrschraubern, geeignet für den Einsatz in Hochleistungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Ideal für hohe Beanspruchung. Für den Einsatz mit Hochspannungs-Schlagschraubern. Hergestellt aus speziell entwickelter V-Stahllegierung. Verdrehschutz, um den Belastungen von Anwendungen mit hohem Drehmoment standzuhalten. Schwarze Oxidoberfläche. 1/4-Zoll-Bithalter. Inhalt. Bits 25 mm: 10x T2, 2 x T25, 2 x T30, T40. Bits 50 mm: PH2 PZ2 T20 T25 T30. Bits mit Doppelende: 65 mm PH1, PH2, PH2/PZ2, SL1/5,5 mm, T15/T20 (2x) T25/T30. Steckschlüssel 50 mm: 8; 10; 13 mm. Magnetischer 1/4-Zoll-Bithalter. Robustes Gehäuse
Weitere Informationen:
Kopftyp:
PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX®
Typ:
Bitsatz schlagfest
Stückzahl:
31
Material/Stoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 31-teilig, 1367200, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, Bosch, 2608522366, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,23*
€ 26,46*
6 Tage
200
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,49*
€ 26,64*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,71*
€ 28,17*
4 Tage
200
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,14*
€ 29,73*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 25,56*
€ 35,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 25,56* pro Satz)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H3004
ab € 89,81*
Sonstiges
Bosch
06019H3009
ab € 267,68*
Sonstiges
Bosch
06019H3002
ab € 120,64*
Sonstiges
Bosch
06019H3008
ab € 337,17*
Sonstiges
Bosch
06019H3003
ab € 178,76*
Sonstiges
Bosch
06019H300B
ab € 193,15*
Sonstiges
Bosch
06019H3001
ab € 196,09*
Sonstiges
Bosch
06019H3000
ab € 239,66*
Sonstiges
Bosch
06019H1071
ab € 83,70*
Sonstiges
Bosch
06019H1009
ab € 100,49*
Sonstiges
Bosch
06019H1008
ab € 149,25*
Sonstiges
Bosch
06019A6901
ab € 89,02*
Sonstiges
Bosch
06019A6906
ab € 101,77*
Sonstiges
Bosch
06019A6977
ab € 166,71*
Sonstiges
Bosch
06019E0002
ab € 105,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.