Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie VABM, Aluminium-Legierung Ventil-Verteilerplatte, 8-Stationen, Anschluss G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367027
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VABM-B10-20S-G14-8-P3
EAN/GTIN:
     4052568262303
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Anzahl der Stationen = 8
Anschluss-Gewinde = G1/4
Serie = VABM
Typ = Verteilerplatte
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G
Montagetyp = Sockel

Anschlussleisten der Serie VABM. Die VABM-Anschlussleisten sind für die pneumatische Verknüpfung der VUVG-Ventile vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Montage in beliebiger Position Korrosionsbeständigkeit der Klasse 2 (mäßige Korrosionsbeanspruchung) Durchgangsbohrung RoHS-konform Verteilerleiste aus Aluminium-Knetlegierung Halbmuffen- und Anschlussplattenventiloptionen verfügbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Stationen:
8
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Serie:
VABM
Typ:
Verteilerplatte
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Montagetyp:
Sockel
Weitere Suchbegriffe: Hutschiene Verteilerblock, Pneumatik Anschlussblock, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 1/4" 3/2 wegeventil festo, pneumatik anschlussblock, 3/2 wegeventil festo, 1367027, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABMB1020SG148P3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,93*
€ 46,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,48*
€ 49,11*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 58,06*
€ 77,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,30*
€ 90,21*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 72,91*
€ 92,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
B-1/4
ab € 0,67*
Zubehör
Festo
QSLL-G1/4-10
ab € 2,68*
Zubehör
Festo
QSL-G1/4-10
ab € 1,61*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-10-I
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.