Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo HE Pneumatik-Steuerventil, manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo HE Pneumatik-Steuerventil, manuell
Festo HE Pneumatik-Steuerventil, manuell
Artikel-Nr.:
     108EL-1366514
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     HE-2-QS-8
EAN/GTIN:
     4052568034856
Suchbegriffe:
Absperrventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Typ = Manuelle Steuerungsventile
Serie = HE
Modellnummer = 153468

Manuelle Pneumatik-Regelventile der Serie HE von FESTO. Die Regelventile der Serie HE sind klein und kompakt. Ihre Durchflussmenge beträgt bis zu 840 l/min, und sie bieten eine hervorragende pneumatische Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen. Die bewährten Kolbenschieberventile sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Die Serie ist vielseitig und bietet praktische Lösungen für verschiedene Anforderungen. Das Produkt besteht aus glasfaserverstärktem PBT, das hohem Druck standhalten kann. Mit Push-in-Steckverbindern macht diese Serie das An- und Abkoppeln schnell, einfach und mühelos. Eigenschaften und Vorteile. HE-Absperrventile, die manuell betätigt werden 2/2-Wege bistabil oder 3/2-Wege bistabil Steckverbinder an beiden Enden des Durchflussregelventils einführen Anschluss: QS-6, QS-8, QS-10, QS-12 Kann bei Bedarf mit Durchgangsbohrungen oder Inline-Installation montiert werden hält hohem Betriebsdruck von -0,95 bar bis 10 bar stand Weiche Dichtung Konstruktionsstruktur mit Kolbenschlitten Flexibles und robustes Steuerventil aus verstärktem PBT Ideal für den Einsatz in einem großen Betriebstemperaturbereich Einfache und schnelle Montage mit QS-Armaturen
Weitere Informationen:
Typ:
Manuelle Steuerungsventile
Serie:
HE
Modellnummer:
153468
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Heizungs Absperrventil, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, festo steuerventil manuell, heizungs absperrventil, drosselventil festo, 1366514, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, HE2QS8, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,75*
€ 18,98*
3 Tage
1626
€ 8,90*
ab € 14,70*
€ 19,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,18*
€ 20,42*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 17,11*
€ 24,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,07*
€ 24,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9160962
ab € 44,13*
Ähnlich
RS Pro
1762146
ab € 189,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.