Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ABS 80-4N Analysenwaage mit Zählfunktion 82g / Auflösung 0,1 mg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363420
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ABS 80-4N
EAN/GTIN:
     4045761145399
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
Wägebereich = 82g
Typ = Analysenwaage
Auflösung = 0,1 mg
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalendurchmesser = 91mm
Gewicht netto = 6kg
Modellnummer = ABS 80-4N
Betriebstemperatur max. = +40°C

Analysewaagen der Serie ABS von Kern. Analysewaagen der Serie ABS von Kern mit qualitativ hochwertigem Einzellen-Wägesystem. Fortschrittliche Einzellen-Technologie. Voll automatische, gefertigte Wägezelle aus einem Stück. Stabiles Temperaturverhalten. Kurze Stabilisierungszeit: konstante Wiegeergebnisse innerhalb von ca. 3 Sekunden unter Laborbedingungen. Stoßfeste Bauweise. Hohe Ecklast. Eigenschaften und Vorteile. Dosierungshilfe: Hochstabiler Modus und andere Filtereinstellungen können ausgewählt werden. Einfaches Rezeptwiegen und -dokumentieren mit einer kombinierten Tara-/Druckfunktion. Identifizierungsnummer: 4 Stellen, gedruckt auf Kalibrierungsprotokoll und frei programmierbar. Automatischer Datenausgang zum PC/Drucker, sobald die Waage ein stabiles Messergebnis erreicht hat. Nur ABS-N: CAL-Justierprogramm, externe Prüfgewichte für einen Aufpreis
Weitere Informationen:
Wägebereich:
82g
Typ:
Analysenwaage
Auflösung:
0,1 mg
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalendurchmesser:
91mm
Gewicht netto:
6kg
Modellnummer:
ABS 80-4N
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, kern analysewaage 0,1 mg, analysenwaage kern, analysenwaage, 1363420, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, ABS804N, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 686,01*
€ 825,69*
Frei Haus
ab € 797,55*
€ 866,19*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 814,64*
€ 882,35*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 866,90*
€ 930,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 919,13*
€ 1.016,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,65*
€ 1.209,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,37*
€ 1.192,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,56*
€ 1.165,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,16*
€ 1.112,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,13*
€ 1.093,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 919,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.