Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaagen ABS-N | Typ: ABS 80-4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaagen ABS-N | Typ: ABS 80-4N
Analysenwaagen ABS-N | Typ: ABS 80-4N
Artikel-Nr.:
     163-9901451
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ABS 80-4N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
Analysenwaagen ABS-N
Analysenwaagen mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem.


-Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis
-Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
-Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
-Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
-Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm


Single-Cell Spitzentechnologie:

-Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück
-Stabiles Temperatur-Verhalten
-Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 sec unter Laborbedingungen
-Hohe mechanische Robustheit
-Hohe Eckenlast-Sicherheit


Eine DAkkS Kalibrierung mit DAkkS-Zertifikat ist optional erhältlich und muss bei der Bestellung der Waage mit angegeben werden.

Lieferumfang:
Analysenwaage, Arbeitsschutzhaube

Typ ABS 80-4N
Max. Last 82 g
Ablesbarkeit 0.1 mg
Reproduzierbarkeit 0,2 mg
Linearität ±0,3 mg
Eichung nicht eichfähig
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) Ø 91 mm
Breite 210 mm
Tiefe 340 mm
Höhe 325 mm
Abmessungen (BxTxH) 210 x 340 x 325 mm
Gewicht 6,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, kern analysewaage 0,1 mg, analysenwaage kern, analysenwaage, Analysen,Waagen, Waage,Analysen, Waagen,Analysen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 685,91*
€ 835,01*
Lager 163
Frei Haus
ab € 800,48*
€ 875,91*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 818,32*
€ 892,10*
Frei Haus
ab € 825,97*
€ 926,41*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 861,99*
€ 940,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,91*
€ 1.042,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,56*
€ 1.028,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,59*
€ 1.001,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,71*
€ 981,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,48*
€ 952,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 800,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.