Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2-Kanal SMD Transistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 20μs / Fallzeit 30μs, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360653
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCPT1300X01
EAN/GTIN:
     5059040658905
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fotosensor
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Ausgangsschaltung = Transistor
Anzahl der Kanäle = 2
Regelanstiegszeit = 20µs
Fallzeit typ. = 30µs
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 6
Abmessungen = 5.5 x 4 x 4mm
Höhe über Panel = 4mm
Länge = 5.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 3mm
Breite = 4mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105°C

Miniatur-Gabellichtschranke, Vishay. Die TCST2103, TCST2202 und TCST2300 sind transmissive Sensoren, die einen Infrarot-Emitter und Fototransistor enthalten, der sich von einer Seite zur anderen auf den optischen Achsen in einem bleihaltigen Gehäuse befindet, das sichtbares Licht blockiert. Diese Teilenummern enthalten Optionen für die Öffnungsbreite. Leistungsmerkmale:. Gehäusetyp: Bleihaltig Detektortyp: Fototransistor Abmessungen (L x B x H in mm): 24,5 x 6,3 x 10,8 Abstand (in mm): 3,1 Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 4 mA (TCST2103) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 2 mA (TCST2202) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 0,5 mA (TCST2300) Tageslicht-Sperrfilter Emitter-Wellenlänge: 950 nm bleifreies (Pb) Löten freigegeben. Anwendungen:. Optischer Schalter Fotounterbrecher Zähler Encoder
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Transistor
Anzahl der Kanäle:
2
Regelanstiegszeit:
20µs
Fallzeit typ.:
30µs
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
6
Abmessungen:
5.5 x 4 x 4mm
Höhe über Panel:
4mm
Länge:
5.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
3mm
Breite:
4mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105°C
Weitere Suchbegriffe: Gabellichtschranke, Winkellichtschranke, Lichtschranke, Lichtschranken, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, fototransistor vishay, fotosensor, lichtschranke gabellichtschranke, 1360653, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Vishay, TCPT1300X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 0,67*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,72*
1 Tag
14973
1
€ 14,99*
ab € 0,608*
€ 2,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CHH661BGY
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.