| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360580 Herst.-Nr.: HP6M15 EAN/GTIN: 5059045199038 |
| |
|
| | |
| Strom = 15A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Betriebsspannung = 600V ac Gehäusematerial = Glas Melamin Betriebsklasse = gPV UL-Klasse = UL 2579 Serie = HP6M Sicherung Standard = IEC 60269-6
Mersen 10 x 38 Fotovoltaiksicherungen HP6M 600 V Serie DC. Eine Serie von zylindrischen PV-Zwergsicherungen von Mersen speziell für den Schutz aller Fotovoltaik-Anlagen entwickelt. Die 10 x 38 mm Zwergsicherungen der Serie HP6M sind in einer Vielzahl von Nennströmen für die meisten Anwendungen erhältlich. Durch die haltbare Bauweise und kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklusbeständigkeit sind die HP6M-Sicherungen ideal zur Verbesserung der Systemlanglebigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Universalgröße: 10 x 38 mm Niedrige Fehlerstrom-Unterbrechungsfähigkeit Temperaturzyklusbeständigkeit Haltbare Konstruktion Verbesserte Langlebigkeit des Systems Garantierter Betrieb und hohe Temperaturen. Anwendungsbereich. Akkuladesteuerungen Inline-PV-Modulschutz Umrichter PV-Strang/Arrays Combiner-Anschlussdosen Weitere Informationen: | | Strom: | 15A | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Betriebsspannung: | 600V ac | Gehäusematerial: | Glas Melamin | Betriebsklasse: | gPV | UL-Klasse: | UL 2579 | Serie: | HP6M | Sicherung Standard: | IEC 60269-6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, 1360580, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, HP6M15, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| |