| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360567 Herst.-Nr.: N090517 / MI5SF25V1,6 EAN/GTIN: 5059045644378 |
| |
|
| | |
| Strom = 1.6A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Sicherung Standard = IEC-127-2
Mersen Glassicherungen LBC, Glasrohr, flinke Abschaltung, 5 x 20. Eine Serie von 5 x 20 mm Miniatur-Glasrohrsicherungen aus der Serie 5SF. Die flinken Miniatur-IEC-Patronensicherungen haben eine 250-V-Nennleistung und sind in verschiedenen Nennströmen passend für die meisten Anwendungen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. IEC 5 x 20 mm Geringes Ausschaltvermögen Flink Weitere Informationen: | | Strom: | 1.6A | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Charakteristik: | F | Betriebsspannung: | 250V ac | Gehäusematerial: | Glas | Sicherung Standard: | IEC-127-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, mersen feinsicherung, 1360567, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, N090517MI5SF25V1,6, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 4,756* | € 6,716* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,38* | € 6,89* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 5,394* | € 7,524* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 5,94* | € 8,18* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,80* | ab € 5,93* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,438* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|