| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360516 Herst.-Nr.: A1018624 / FR22GR69V32T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Strom = 32A Sicherungsgröße = 22 x 58mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 500 V dc, 690 V ac, 700V ac Betriebsklasse = gR UL-Klasse = UL 248-13 Serie = Protistor Sicherung Standard = IEC 60269-4
IEC 60269-4 UL 248-13 CCCD GB 1539.4. Mersen Protistor® Sicherungen des Typs gR 22 x 58. Eine Serie von zylindrischen, ultraschnellen Sicherungen von Mersen in verschiedenen Nennströmen mit oder ohne integrierte Schlagstifte. Diese 22 x 58 Protistor® Sicherungen sind für den Schutz von Halbleitern ausgelegt, die die IEC-Norm 60269-1 und -4 erfüllen. Eigenschaften und Vorteile. gR-Klasse Mit oder ohne Schlagstift Verbesserte Sicherheit und Schutz Verteilerkreissicherungen Konform mit IEC-Norm 60269-4 Bereinigung aller Überlastungen Weitere Informationen: | | Strom: | 32A | Sicherungsgröße: | 22 x 58mm | Charakteristik: | FF | Betriebsspannung: | 500 V dc, 690 V ac, 700V ac | Betriebsklasse: | gR | UL-Klasse: | UL 248-13 | Serie: | Protistor | Sicherung Standard: | IEC 60269-4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor, protistor, protistor 32a, 1360516, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, A1018624FR22GR69V32T, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| |