| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360494 Herst.-Nr.: G1017204 / FR14GR69V25 EAN/GTIN: 3605340506976 |
| |
|
| | |
| Strom = 25A Sicherungsgröße = 14 x 51mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 500 V dc, 690 V ac, 700V ac Betriebsklasse = gR UL-Klasse = UL 248-13 Serie = Protistor Sicherung Standard = IEC 60269-4
IEC 60269-4 UL 248-13 CCCD GB 1539.4. Mersen Protistor® Sicherungen des Typs gR 14 x 51. Eine Serie von zylindrischen, ultraschnellen Sicherungen von Mersen in verschiedenen Nennströmen mit oder ohne integrierte Schlagstifte. Diese 14 x 51 Protistor® Sicherungen sind für den Schutz von Leistungshalbleitern ausgelegt, die die IEC-Norm 60269-1 und -4 erfüllen. Eigenschaften und Vorteile. gR-Klasse Mit oder ohne Schlagstift Verbesserte Sicherheit und Schutz Verteilerkreissicherungen Konform mit IEC-Norm 60269-4 Bereinigung aller Überlastungen Weitere Informationen: | | Strom: | 25A | Sicherungsgröße: | 14 x 51mm | Charakteristik: | FF | Betriebsspannung: | 500 V dc, 690 V ac, 700V ac | Betriebsklasse: | gR | UL-Klasse: | UL 248-13 | Serie: | Protistor | Sicherung Standard: | IEC 60269-4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor, protistor, protistor 25a, 1360494, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, G1017204FR14GR69V25, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,51* | € 173,17* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 139,47* | € 173,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,14* | € 180,05* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,70* | € 193,40* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 203,34* | € 248,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,77* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|