| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360491 Herst.-Nr.: D1017201 / FR14GR69V12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Strom = 12A Sicherungsgröße = 14 x 51mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 500 V dc, 690 V ac, 700V ac Betriebsklasse = gR UL-Klasse = UL 248-13 Serie = Protistor Sicherung Standard = IEC 60269-4
IEC 60269-4 UL 248-13 CCCD GB 1539.4. Mersen Protistor® Sicherungen des Typs gR 14 x 51. Eine Serie von zylindrischen, ultraschnellen Sicherungen von Mersen in verschiedenen Nennströmen mit oder ohne integrierte Schlagstifte. Diese 14 x 51 Protistor® Sicherungen sind für den Schutz von Leistungshalbleitern ausgelegt, die die IEC-Norm 60269-1 und -4 erfüllen. Eigenschaften und Vorteile. gR-Klasse Mit oder ohne Schlagstift Verbesserte Sicherheit und Schutz Verteilerkreissicherungen Konform mit IEC-Norm 60269-4 Bereinigung aller Überlastungen Weitere Informationen: | | Strom: | 12A | Sicherungsgröße: | 14 x 51mm | Charakteristik: | FF | Betriebsspannung: | 500 V dc, 690 V ac, 700V ac | Betriebsklasse: | gR | UL-Klasse: | UL 248-13 | Serie: | Protistor | Sicherung Standard: | IEC 60269-4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor, protistor, protistor 12a, 1360491, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, D1017201FR14GR69V12, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| |