Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED LED-Streifen 3000K, Weiß, 100mm x 10mm 12V dc 60LEDs/M IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360216
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     TN-55-27-1-60-F10-20-FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 100mm
Streifenbreite = 10mm
Nennspannung = 12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 3000 K, 6000K
Schutzart = IP20
Flexibel/starr = Flexibel

Zur Versorgung Ihres flexiblen LED-Streifens benötigen Sie einen LED-Treiber. Bitte beachten Sie, dass dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist. PowerLED abstimmbare weiße LED-Flexstreifen. Diese Serie von einstellbar weißen, flexiblen LED-Streifen von PowerLED mit Schutzart IP20 sind eine energiesparende Beleuchtungsquelle mit niedriger Temperatur. Mit 5 mm Länge können diese flexiblen LED-Lichtbänder in der ganzen Rolle verwendet oder in kürzere Streifen geschnitten werden. Diese Flexibilität ist ideal für verschiedene Anwendungen wie Akzentbeleuchtung, Schrankbeleuchtung, Stimmungsbeleuchtung, Seitenbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung, Bücherregalbeleuchtung und Vitrinenbeleuchtung. Energiesparendes kompaktes LED-Lichtband mit SMD-LED Technologie 50000 Stunden Lebensdauer Hohe Zuverlässigkeit und Wirkung Schneidbar alle 50 mm (136-0216) Schneidbar alle 100 mm (136-0217) Großer Strahlungswinkel: 120° Flexible LED-Lichtbänder, PowerLED
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
100mm
Streifenbreite:
10mm
Nennspannung:
12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
3000 K, 6000K
Schutzart:
IP20
Flexibel/starr:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: led streifen 3000k, led streifen, 1360216, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, TN5527160F1020FP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PowerLED
CCT-RF-RCX
ab € 27,67*
Zubehör
PowerLED
CCT-RF-KIT
ab € 50,13*
Zubehör
PowerLED
CCT-RF-3x5A
ab € 28,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.