|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1360222 Herst.-Nr.: CCT-RF-RCX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | LED-Controller = LED-Fernsteuerung
CCT HF Weißabstimmung-Controller. Kit Weißabstimmung-Controller mit Fernbedienung ( ; 136-0221 136-0221 ) Das CCT-RF-KIT von PowerLED besteht aus einer tragbaren Fernsteuerung CCT-RF-RCX und dem LED-Controller CCT-RF-3x5A RF. Das Kit enthält ein einzigartiges Weißabstimmungssystem, das sowohl in Haushalts- als auch in kommerziellen Umgebungen verwendet werden kann, die für Akzentbeleuchtung, Auslagen, Umgebungsbeleuchtung und Unterleuchtung in Innenräumen unter nahezu jeder Einstellung geeignet sind. Das Kit mit Schutzart IP20 kommt mit HF-Controller und Fernbedienung, mit einer benutzerfreundlichen Bedieneroberfläche und einer Auswahl von voreingestellten Benutzermodi, Dimmung und glatter Klangregelung. Weißabstimmung HF-Fernbedienung ( ; 136-0222 136-0222 ) Diese drahtlose LED-Fernbedienung von Power LED ist für die LED-Beleuchtung nahezu aller LED-Beleuchtungsanwendungen in Innenräumen geeignet. Der CCT-RF-RCX Controller verfügt über ein sehr empfindliches und sehr stabiles berührungsempfindliches Rad für eine schnelle und genaue Farbsteuerung. Der tragbare Controller mit Schutzart IP20 benötigt 3 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) und eine glatte Tonregelkurve ermöglicht eine einfache und exakte Farbauswahl mit der großen Touch-Control. Weißabstimmung HF 3 x 5 A-Steuereinheit ( ; 136-0223 136-0223 ) Der CCT-RF-3x5A-LED-Controller von PowerLED hat eine Stromlast von max. 3x5 A, er erfüllt Schutzart IP20 und erfordert 12 bis 24 V dc Eingangsspannung. Trotz seiner kompakten Bauform kann er mehrere LED-Lichtbänder speisen und ermöglicht eine Vielzahl von Steuerungsmöglichkeiten mit voreingestellte Programmen, glatte Tonsteuerung und Dimmbarkeit. Weitere Informationen:  |  | LED-Controller: | LED-Fernsteuerung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PowerLED, CCTRFRCX, 1360222, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
|  |  |
| |